NPMH-N01 メタルハンギング ネットフェンス用フック タカショー 54097147

 

NPMH-N01 メタルハンギング ネットフェンス用フック タカショー 54097147
NPMH-N01 メタルハンギング ネットフェンス用フック タカショー 54097147
NPMH-N01 メタルハンギング ネットフェンス用フック タカショー 54097147

メタルハンギング ネットフェンス用フック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード54097147品番NPMH-N01
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。

材質スチール・塩化ビニル樹脂幅(mm)60質量(kg)0.019グレーサイズ15cm質量(g)約19耐荷重(kg)3まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×厚さ0.7cm×高さ6cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約6×0.7×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする