GSTR-FG17 ラタンウォールハンギング バスケット タカショー 54097549

 

GSTR-FG17 ラタンウォールハンギング バスケット タカショー 54097549
GSTR-FG17 ラタンウォールハンギング バスケット タカショー 54097549

ラタンウォールハンギング バスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54097549品番GSTR-FG17
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナチュラルなラタンのウォールハンギング。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りにしています。(底部分には水抜き穴があります。)

付属品Sフック2個仕様内側:ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)材質本体:天然柳、フック:スチール、ビニール:ポリプロピレン幅(mm)350質量(kg)約0.5本体:自然色、フック:シルバーサイズLサイズ質量(g)0.5容量(L)土:約4(目安値)耐荷重(kg)●土容量:約6L(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行17cm×高さ23.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする