NPM-FS05 フラワースタンド タカショー 54097655

 

NPM-FS05 フラワースタンド タカショー 54097655
NPM-FS05 フラワースタンド タカショー 54097655
NPM-FS05 フラワースタンド タカショー 54097655
NPM-FS05 フラワースタンド タカショー 54097655

フラワースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ70cm
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ70cm
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ98cm
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ134.5cm
内容量1台注文コード54097655品番NPM-FS05
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベランダや室内、玄関など場所を選ばずに置くことができます。

材質スチール幅(mm)565質量(kg)約2ダークグリーン質量(g)2段数2段耐荷重(kg/段)10耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ70cm寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板サイズ:1段目/約50.5×31、2段目/約50.5×22.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする