NPM-BH1VB ウィンドウボックスホルダー タカショー 54098188

 

NPM-BH1VB ウィンドウボックスホルダー タカショー 54098188
NPM-BH1VB ウィンドウボックスホルダー タカショー 54098188
NPM-BH1VB ウィンドウボックスホルダー タカショー 54098188

ウィンドウボックスホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅66cm×奥行43.5cm×高さ17.5cm
約幅66cm×奥行43.5cm×高さ17.5cm
約幅28cm×奥行42cm×高さ20cm
内容量1個注文コード54098188品番NPM-BH1VB
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ホルダー位置が高いので掛けた正面・背面どちらからも植物が楽しめます。

材質スチール幅(mm)660質量(kg)約1.2ブラックサイズ650プランター用質量(g)1.2幅(cm)壁の取付有効:約9.6~22まで(断面が山型・丸型のブロック・取付面が凸凹しているリブブロックには取付不可)耐荷重(kg)15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅66cm×奥行43.5cm×高さ17.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098197
2021-08-29
用途: ベランダの手すりの下のほうに植物を置くのに設置しています。
サービス業

賃貸ベランダの手すりが傷つきそうなホルダー・バスケットは使えなかったので、手すりの下側のコンクリート部分に設置できるものを探していました。丈夫そうだし、日当たりのいいところに植物を置けるのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする