曜日別特売
VGT-PBS03 ベジトラグ ポピー用 替えバッグ タカショー 54098364

ベジトラグ ポピー用 替えバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.5×23.5×20
約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm
約幅62.5cm×奥行23.5cm×高さ20cm
サイズミニ
幅(mm)
ブラック
内容量1枚注文コード54098364品番VGT-PBS03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ベジトラグポピー用替えバッグ

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエステル・ポリプロピレン質量(kg)約0.2ブラックサイズミニ容量(L)土:約16(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.5×23.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする