SDW-AC システムデッキ タカショー 54098793

システムデッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本材質天然木注文コード54098793品番SDW-AC
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

システムデッキ用のパーツです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7cm×奥行7cm×高さ80cm質量(kg)約0.6材質天然木ブラウン幅(mm)70質量(g)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする