タカショー
システムデッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
注文コード
54098818
品番
SDW-MRL
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
システムデッキ用のパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅16cm×奥行16cm×高さ2.9cm
質量(kg)
約0.3
材質
スチール
幅(mm)
160
質量(g)
0.25