タカショー
エコランドルーバーラティス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6枚)
1セット(3枚)
1セット(6枚)
1セット(4枚)
サイズ
60×90cm
90×180cm
180×90cm
60×90cm
90×90cm
60×180cm
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
54098976
品番
EWL-609
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
目隠しや風よけに使えるルーバータイプのラティス。ベランダのコンクリートの壁に取り付ければ、ナチュラルな空間が広がります。
材質
天然木
幅(mm)
600
質量(kg)
約2.8
色
ナチュラル
サイズ
60×90cm
質量(g)
2.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅60cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約60×3.5×90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません