タカショー
パワーラティス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
1セット(6枚)
1セット(4枚)
サイズ
60×180cm
90×150cm
90×90cm
60×90cm
90×180cm
90×120cm
60×180cm
30×180cm
30×90cm
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54099204
品番
PWL-618
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約60×3.5×180
質量(kg)
約3.5
材質
天然木
サイズ
60×180cm
幅(mm)
600
色
ブラウン
質量(g)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません