PWL-318 パワーラティス タカショー 54099213

PWL-318 パワーラティス タカショー 54099213
PWL-318 パワーラティス タカショー 54099213
PWL-318 パワーラティス タカショー 54099213

パワーラティス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(6枚)
サイズ30×180cm
内容量1セット(6枚)注文コード54099213品番PWL-318
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!

用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約30×3.5×180質量(kg)約2.3材質天然木サイズ30×180cm幅(mm)300ブラウン質量(g)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×高さ180cm×厚さ3.5cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする