曜日別特売
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378

 

TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378
TKP-17 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099378

ラティス用柱・2×4材固定金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行15.7cm×高さ12.5cm
約幅6.4cm×奥行15.7cm×高さ12.5cm
約幅6.4cm×奥行17.7cm×高さ12.5cm
約幅6.4cm×奥行20.7cm×高さ12.5cm
内容量1個注文コード54099378品番TKP-17
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

境界ブロック等への取り付けに。
壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。
※木製の柱を設置する際にご使用ください。
※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。
※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。

幅(mm)64奥行(mm)15.7高さ(mm)12.5適合10cmブロック用材質スチール質量(kg)0.72ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行15.7cm×高さ12.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099396
2020-10-07
用途: 自作の柵の固定
その他業種

目隠しのために自作の柵をブロックに固定するために購入しました。問題なく固定できました。15cm用の金具は店頭においてないので購入できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする