TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466

 

TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466
TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466
TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466
TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466
TKL-12 ラティス用固定金具 柱取付用 タカショー 54099466

ラティス用固定金具 柱取付用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54099466品番TKL-12
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラティスを木製柱に固定するときの使用してください。

付属品
木ネジ(柱側用25mm)8本
木ネジ(ラティス側用15mm)
固定金具4個入
材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)35用質量(kg)0.16ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4cm×奥行3.2cm×高さ6.7cm
注意
※本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。※素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。※サビが衣類等に付かないようご注意ください。※紫外線の影響により、劣化が進んだり、変色したりすることがあります。定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※塗装をしていますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする