タカショー
ボーダーフェンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
ホワイト
ブラウン
オークル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
54099554
品番
BD-04W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!
材質
天然木
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.7
色
ホワイト
質量(g)
0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません