曜日別特売
BD-03 ボーダーフェンス タカショー 54099563

BD-03 ボーダーフェンス タカショー 54099563
BD-03 ボーダーフェンス タカショー 54099563
BD-03 ボーダーフェンス タカショー 54099563

ボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
オークル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
内容量1セット(8本)注文コード54099563品番BD-03
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!

材質天然木幅(mm)60質量(kg)約0.6オークル質量(g)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする