タカショー
ラティス用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
焼磨
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54099676
品番
WOD-50N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用スタンド。
付属品
木ネジ4本
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約0.6
色
ナチュラル
質量(g)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行28cm×高さ30cm
入数
2個入り