タカショー
ラティス用足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54099719
品番
WOD-AB
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
付属品
-
仕様
ACQ注入
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約1
色
ブラウン
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行43.5cm×高さ22cm
入数
2個入り