タカショー
ラティス用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54099728
品番
WEX-SB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
付属品
木ネジ4本
仕様
ACQ注入
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約0.6
色
ブラウン
質量(g)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行28cm×高さ30cm
入数
2個入り