曜日別特売
LPB-0460 パワーラティス用柱 タカショー 54099868

LPB-0460 パワーラティス用柱 タカショー 54099868
LPB-0460 パワーラティス用柱 タカショー 54099868
LPB-0460 パワーラティス用柱 タカショー 54099868
LPB-0460 パワーラティス用柱 タカショー 54099868

パワーラティス用柱

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ60角×180cm
内容量1セット(6本)注文コード54099868品番LPB-0460
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
パワーラティスやパワールーバーラティス用の柱です。

用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。仕様ACQ加圧注入材質天然木幅(mm)60質量(kg)約2.5ブラウンサイズ60角×180cm質量(g)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ180cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54099868
2024-04-14
用途: ラティスの固定
製造業

防腐剤処理により、長期間の使用でも色褪せず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする