FBF-900N 花壇フェンス タカショー 54099983

花壇フェンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード54099983品番FBF-900N
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!

材質天然木幅(mm)900質量(kg)約0.3ナチュラルサイズ幅90cm質量(g)0.34差込深さ(mm)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×高さ27cm×厚さ1.3cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約90×1.3×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする