曜日別特売
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218

CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218
CBB-09 職人棕櫚ほうき タカショー 54100218

職人棕櫚ほうき

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード54100218品番CBB-09
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コシが強く、作業場のゴミを素早く清掃。細かいゴミもしっかり捉えて時短清掃。切削くず、砂、小石等に。

材質本体:天然竹幅(mm)240高さ(mm)760奥行(mm)25材質(ホーキ穂)天然棕櫚繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: フローリングのちょっとした埃やごみ掃除に使っています
教育・研究機関

小ぶりな箒なので持ち手も細目で、軽くて使いやすいと思います。密にできているので良くごみが取れるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする