SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
54100837
品番
CY1L32H-1000BS-J79L
参考基準価格(税別)
¥169,950
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード