- 養生ロープ平巻 タカショー 54100857

養生ロープ平巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
太さ(mm)約3
内容量1巻注文コード54100857品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

園芸や農作業、養生シートの設置に。

材質ポリエステル・ポリエチレン幅(mm)3質量(kg)0.62長さ(m)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ100m太さ(mm)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする