曜日別特売
GW-50 ガーデンワイヤーカッター付 タカショー 54100945

 

GW-50 ガーデンワイヤーカッター付 タカショー 54100945
GW-50 ガーデンワイヤーカッター付 タカショー 54100945

ガーデンワイヤーカッター付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54100945品番GW-50
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

植物をいためず、しっかり締まる。つるバラのシュートの誘引などに最適です。

材質スチール・ポリエチレン質量(kg)0.13グリーン長さ(m)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ50m太さ(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54100945
2024-03-14
用途: 植物の誘引など
農・林・水産業

細いです。
細いワイヤーの表面を加工してありますが、
少し力を入れるとチクワのようにスポッと切れて抜けてしまいます。
次は買わないかな。

対象商品 : 54100945
2023-02-18
用途: ガーデニング
農・林・水産業

つるバラなどを誘引するのに、壁にワイヤーを張ろうと思い購入しました。
20番手の針金より少し細いです。
アイデア次第で色々できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする