ME6-20 め竹 タカショー 54100997

め竹

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1束(20本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径8mm×長さ60cm
内容量1束(20本)注文コード54100997品番ME6-20
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

材質天然竹幅(mm)8天然色直径(Φmm)約8長さ(m)0.6長さ(cm)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径8mm×長さ60cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101015
2022-05-31
用途: 蔓性植物の支柱
アトリエ・プリックサービス業

ナチュラルな風合いで植物に溶けこみ良い感じです。届いた竹のうち2本が15センチ程短かったのが残念です

対象商品 : 54100997
2021-06-15
用途: 朝顔の行灯づくり用
運輸・通信業

昨年はうかうかしていて買いそびれたので今回はまとめて長さ別に4種類購入。色は茶色でところどころ枝が荒く処理されていますが、朝顔の行灯や園芸の支柱として使うので却って味があっていいと思います。お値段もリーズナブルなので惜しげなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする