曜日別特売
GRH-N01CT ビニール温室 替えカバー タカショー 54101085

ビニール温室 替えカバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード54101085品番GRH-N01CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ビニール温室用の替えカバーです。
ビニール温室2段には『GRH-N01CT』3段には『GRH-N02CT』4段には『GRH-N03CT』をお使いください。

用途植物の越冬、保温、棚として材質塩化ビニル樹脂幅(mm)700質量(kg)約0.4ビニール:クリア質量(g)0.3段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅69cm×奥行49cm×高さ92cm仕様GRH-N01CT
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101103
2025-12-14
用途: 温室カバーの交換
教育・研究機関

3年程度で温室カバーが破損したが本体は大丈夫なので交換のため購入した。ヒーターの熱の漏れがなくなって良かった。

2025-12-25
用途: サボテンの防寒

サボテンの防寒のために持っている温室の替えビニールです。
外に置いているので、すぐにボロボロになるため替えが必要です。
以前よりかなり高くなった気がしますが、昨今の状況から仕方ないでしょう。

対象商品 : 54101094
2024-11-19
用途: ビニール温室に使用
農・林・水産業

今まで使用してたものがボロボロになり、こちらを購入しました
替なので、サイズや品質は問題ありませんでした
室内で使用してるので長持ちしてます

対象商品 : 54101094
2021-12-28
用途: 家庭菜園

流石のジャストフィットでした。お値段も適切だと思います。経年劣化したらリピートさせて頂きます。

対象商品 : 54101094
2022-09-20
用途: 花など冬期間保管するため
その他業種

取り付け時少しきつい部分がある
一冬でパイプに当たる部分破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする