タカショー
ビニール温室
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
54101207
品番
GRH-N02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
工具が不要なビニール温室。室内や屋外など省スペースでも簡単に設置ができる簡易温室です。暖かくなればビニールを外して、フラワースタンドとしてもお使いいただけます。
材質
本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)
約3.6
段数
3段
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約69×49×126
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:約62×44