タカショー
ビニール温室
工具が不要なビニール温室。室内や屋外など省スペースでも簡単に設置ができる簡易温室です。暖かくなればビニールを外して、フラワースタンドとしてもお使いいただけます。
材質
本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:約62×44
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54101198
GRH-N01T
約2.6
2段
約69×49×92
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
54101207
GRH-N02T
約3.6
3段
約69×49×126
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
54101216
GRH-N03T
約4.6
4段
約69×49×157
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください