曜日別特売
GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216

 

GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216
GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216
GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216
GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216
GRH-N03T ビニール温室 タカショー 54101216

ビニール温室

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード54101216品番GRH-N03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

工具が不要なビニール温室。室内や屋外など省スペースでも簡単に設置ができる簡易温室です。暖かくなればビニールを外して、フラワースタンドとしてもお使いいただけます。

材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン質量(kg)約4.6段数4段耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×49×157寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約62×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする