タカショー
白竹
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径2cm×長さ105cm
約直径2cm×長さ105cm
約直径2cm×長さ120cm
約直径2cm×長さ150cm
約直径2cm×長さ180cm
約直径2cm×長さ240cm
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54101383
品番
SI-10
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質
天然竹
幅(mm)
20
質量(kg)
0.12
色
さらし竹色
質量(g)
約120
長さ(m)
1.05
寸法(cm)
約直径2×長さ105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径2cm×長さ105cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。