タカショー
白竹半割 7寸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54101496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
竹垣材料として。
材質
天然竹
幅(mm)
70
質量(kg)
約0.4
長さ(m)
2
寸法(cm)
約幅7×奥行3.5×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅7cm×奥行3.5cm×長さ200cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。