Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
半切
色
木目調ナチュラル
注文コード
54102546
品番
ACY-H-NA
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
木目調ナチュラル
サイズ
半切
質量(g)
1700
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)497×580
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)500×584、(台紙)497×581
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)488×572、(台紙)315×400
アズワン品番
64-6435-40
マットタイプ
Vカット2mm