CY1L6H-100BS-A80L マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ6 SMC 54104127

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A80有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し注文コード54104127品番CY1L6H-100BS-A80L
参考基準価格(税別)¥49,120販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)100磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A80有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする