用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.816、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)消費電力(W)30コード長さ(m)ライト:約1、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)発光色昼光色光源LEDチップ×64個色温度(K)6500使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED照射角度(°)約120