曜日別特売
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146

50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146
50-4363 巾着袋 5枚入 ササガワ 54108146

巾着袋 5枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
サイズ
幅(mm)170
高さ(mm)280、(絞り口まで)180
内容量1袋(5枚)注文コード54108146品番50-4363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

材質マットポリエチレン,低密度ポリエチレン他幅(mm)170オレンジサイズ高さ(mm)280、(絞り口まで)180マチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 忘年会の景品入れに使いました
サービス業

【良い点】
中身が透けてみえないこと
リボンで完全にとじられること
【マイナス点】
購入時に、サイズ感がつかみづらいこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする