ササガワ
手提げバッグ マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
220
180
220
320
380
450
550
260
高さ(mm)
260
250
260
350
300
450
500
330
400
360
マチ(mm)
120
70
120
80
110
150
130
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
54108329
品番
50-6321
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
種別
S22
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
幅(mm)
220
色
黒
高さ(mm)
260
マチ(mm)
120