50-6632 手提げバッグ リバージュロング ササガワ 54108697

手提げバッグ リバージュロング

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
内容量1袋(5枚)注文コード54108697品番50-6632
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。A3サイズのものを入れるのにちょうどいいサイズです。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ幅(mm)330ブルー高さ(mm)440マチ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 毎日の通勤の際荷物入れに使用
ひろき鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた手提げ紙袋が古くなったのでいろんな店を探しましたが、ビニール着きがなく困っていました。もしかして、モノタロウにあるかもと思い検索したら、見事にヒット!早速注文!心待ちにしていたところ、2日後には配達されました。流石仕事が早い。今では毎日通勤の際の物入に使用してます。破れても5枚入りだったので替えも十分ありしばらくはストレスなく通勤できます。モノタロウさん、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする