曜日別特売
41-3439 食品表示ラベル シール SLラベル 惣菜用 ササガワ 54113728

食品表示ラベル シール SLラベル 惣菜用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(100片)材質コートタック紙(蛍光インク使用)注文コード54113728品番41-3439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付種別三杯酢に材質コートタック紙(蛍光インク使用)寸法(縦×横)(mm)20×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする