72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384

 

72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384
72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384
72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384
72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384
72878 電動アシストシリコンスイッチカバー サギサカ(SAGISAKA) 54118384

電動アシストシリコンスイッチカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリア対応機種ブリヂストン専用<対応車種>:ビッケ モブ dd/ビッケ グリ dd/アルベルト e/カジュナ e/ステップクルーズ e/フロンティア/フロンティア デラックス/ロンティア リラクシー/イルミオ/フロンティア ラクット20インチ 及び 24インチ/フロンティア ラクットワゴン注文コード54118384品番72878
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電動アシスト車スイッチをキズ等から守る。シリコン製で雨に強く操作性も抜群。
小さな精密機械をおしゃれにガード!スイッチの外周をしっかりガードし大切な精密機器を衝撃から守ります。
爪なので押してもキズが付きにくくスイッチが長持ちします。

用途衝撃防止・水の防止・キズ防止クリア対応機種ブリヂストン専用<対応車種>:ビッケ モブ dd/ビッケ グリ dd/アルベルト e/カジュナ e/ステップクルーズ e/フロンティア/フロンティア デラックス/ロンティア リラクシー/イルミオ/フロンティア ラクット20インチ 及び 24インチ/フロンティア ラクットワゴン材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする