曜日別特売
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506

 

46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506
46826 キッズヘルメット 幼児用 サギサカ(SAGISAKA) 54118506

キッズヘルメット 幼児用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ラインブルー
内容量1個注文コード54118506品番46826
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
幼児用/約47~約54cm。
年齢の目安:1歳から5歳ぐらい。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。

用途自転車用ヘルメットラインブルー質量(g)270サイズ(mm)260×200×150適合サイズ(cm)約47~54
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする