300-CMINK6 詰め替えインク サンワダイレクト 54118847

300-CMINK6 詰め替えインク サンワダイレクト 54118847
300-CMINK6 詰め替えインク サンワダイレクト 54118847
300-CMINK6 詰め替えインク サンワダイレクト 54118847
300-CMINK6 詰め替えインク サンワダイレクト 54118847

詰め替えインク

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54118847品番300-CMINK6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キヤノン BCI-320/321/325/326/350/351/370/371/380/381シリーズに対応したマルチインクです。
点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。
顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーの6色セットです。
大容量の60mlボトルです。

付属品手袋, 取扱説明書容量(mL)各色60適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック, ブラック, シアン, マゼンタ, イエロー, グレー詰替方式点下方式インク顔料適合プリンタPIXUSTS9030, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS8030, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTS6030, PIXUSTS5030S, PIXUSTS5030, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, PIXUSMX923, PIXUSMX893, PIXUSMX883, PIXUSMX870, PIXUSMX860, PIXUSMP990, PIXUSMP980, PIXUSMP640, PIXUSMP630, PIXUSMP620, PIXUSMP560, PIXUSMP550, PIXUSMP540, PIXUSMG8230, PIXUSMG8130, PIXUSMG7730F, PIXUSMG7730, PIXUSMG7530F, PIXUSMG7530, PIXUSMG7130, PIXUSMG6930, PIXUSMG6730, PIXUSMG6530, PIXUSMG6330, PIXUSMG6230, PIXUSMG6130, PIXUSMG5730, PIXUSMG5630, PIXUSMG5530, PIXUSMG5430, PIXUSMG5330, PIXUSMG5230, PIXUSMG5130, PIXUSiX6830, PIXUSiX6530, PIXUSiP8730, PIXUSiP7230, PIXUSiP4930, PIXUSiP4830, PIXUSiP4700, PIXUSiP4600, PIXUSiP3600対応カートリッジPIXUSTS9030, PIXUSTS8230, PIXUSTS8130, PIXUSTS8030, PIXUSTS6230, PIXUSTS6130, PIXUSTS6030, PIXUSTS5030S, PIXUSTS5030, PIXUSTR9530, PIXUSTR8530, PIXUSTR7530, PIXUSMX923, PIXUSMX893, PIXUSMX883, PIXUSMX870, PIXUSMX860, PIXUSMP990, PIXUSMP980, PIXUSMP640, PIXUSMP630, PIXUSMP620, PIXUSMP560, PIXUSMP550, PIXUSMP540, PIXUSMG8230, PIXUSMG8130, PIXUSMG7730F, PIXUSMG7730, PIXUSMG7530F, PIXUSMG7530, PIXUSMG7130, PIXUSMG6930, PIXUSMG6730, PIXUSMG6530, PIXUSMG6330, PIXUSMG6230, PIXUSMG6130, PIXUSMG5730, PIXUSMG5630, PIXUSMG5530, PIXUSMG5430, PIXUSMG5330, PIXUSMG5230, PIXUSMG5130, PIXUSiX6830, PIXUSiX6530, PIXUSiP8730, PIXUSiP7230, PIXUSiP4930, PIXUSiP4830, PIXUSiP4700, PIXUSiP4600, PIXUSiP3600, BCI-381Y, BCI-381M, BCI-381C, BCI-381BK, BCI-380PGBK, BCI-371Y, BCI-371M, BCI-371C, BCI-371BK, BCI-370PGBK, BCI-351Y, BCI-351M, BCI-351C, BCI-351BK, BCI-350PGBK, BCI-326Y, BCI-326M, BCI-326C, BCI-326BK, BCI-325PGBK, BCI-321Y, BCI-321M, BCI-321C, BCI-321BK, BCI-320PGBK
注意
※各シリーズのインクに合わせて色味を調整しているため、純正インクと比べると色味が違う場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 使えますが

使えますが、やはり
コピーのエラー表示が出てきますので、何とかならないかとは思います
コスパは良い

対象商品 : 54118847
2025-09-17
用途: 名刺やプライス作製
製造業

大容量で補充作業もカンタンに行うことが出来て、印刷コスト削減に繋がる

対象商品 : 54118847
2024-04-03
用途: プリンターのインクの補充

プリンターの印刷が無事できています。補充も簡単でした。

対象商品 : 54118847
2020-07-01
用途: 機械のメンテなんす
その他業種

キャノンのマルチタイプ6色のインクを使用することにする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする