サンワダイレクト
スキャナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54120195
品番
400-SCN051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)
A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)
名刺データと画像の保存が可能。
日本語にも対応。
付属品
USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM
電源
バスパワー
対応OS
Windows
光源
LED
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取
色コンタクトイメージセンサー
解像度
光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpi
スキャン方式
色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
取扱説明書:あり(付属ソフト内)
注意
※Macには対応しておりません。