曜日別特売
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588

400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588
400-SP089 スピーカー サンワダイレクト 54120588

スピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54120588品番400-SP089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。
スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。
実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3W×2)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)センサー1.5インチ(40mm×40mm)周波数特性80Hz~18kHz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120588
2023-04-19
用途: ほどほどの聞き取り易いボリューム 音質もいい
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

パソコン本体からの音が小さくて聞き取りにくい時がありました
ヘッドホンで解決していましたが 普段使いにはとても不便でした
これは少し大きめの音にできます 聞き取りにくい事はなくなりました
扱いやすい位置にボリュームとスイッチがあるから ON OFF 音量の調節も簡単です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする