曜日別特売
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577

800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577
800-BYBOX2BK ツールボックス サンワダイレクト 54121577

ツールボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54121577品番800-BYBOX2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シンプルなデザインで軽量なツールボックスなので、持ち運びも簡単。
ホックが金具でしっかり構造。
必要最低限のメンテナンス工具もすっきり収納。
上部に2段トレーが付いており、小さい部品も見やすく並べることができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×197.2×170質量(kg)14ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)14000容量(L)12耐荷重(kg)25耐荷重25000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×197.2×170外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)197.2
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54121577
2023-10-02
用途: 仕事

使い勝手は良いので最初は気に入ってましたが、すぐに変形し始めました。樹脂が薄すぎます。私はぶつけてはいませんが、ぶつけると簡単に破損すると思います。樹脂がもう少し柔らかく厚みがあればお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする