曜日別特売
S180 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ) 54122067

 

S180 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ) 54122067
S180 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ) 54122067
S180 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ) 54122067

魁磨き塾 三兄弟

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード54122067品番S180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

3本の効果で、キズ消し艶出し保護
小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。
粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm)
小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm)
艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用

付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54122067
2024-06-14
用途: 自家用車のスリ傷補修
サービス業

後輪タイヤフェンダー部にヘアライン状のキズが10cm2程度付いてしまい、その補修に購入しました。
説明書通りに使用し、作業時間20分ほどでほぼ目立たなくなりました。
じっくり時間をかけて作業を行えば100%目立たなくなるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする