PVS-6000 ポータブル蓄電池 POWER VALUE SAVER 54122234

PVS-6000 ポータブル蓄電池 POWER VALUE SAVER 54122234
PVS-6000 ポータブル蓄電池 POWER VALUE SAVER 54122234

ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
質量(kg)44.5
内容量1台注文コード54122234品番PVS-6000
参考基準価格(税別)¥1,680,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。

出力ポート
コンセント(AC100V出力)×2、
DC12V10Aシガーソケット×1、
DC48V50A×1
定格出力(W)3000付属品ACDCアダプター、取扱説明書&保証書幅(mm)470質量(kg)44.5高さ(mm)580-850使用温度範囲(℃)-20~60(0~40推奨/0~45充電)奥行(mm)250バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)【コンセント】約10、【ソーラーパネル(別売)】日照約15~17※2枚使用波形純正弦波保管温度範囲(℃)-5~45バッテリー容量(Wh)5656入力ポートACDCアダプター(コンセント(商用電源)×1個口)/ソーラーパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする