曜日別特売
- 専用液肥 ハイポネックス 54123153

専用液肥

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合作物開花促進
内容量1本(450mL)注文コード54123153品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。

成分N-P-K=0-6-4 ビタミン・トレハロース配合種別庭植えの花木・草花・果樹、洋ラン・鉢花・鉢植えの花木・果樹倍率(倍)庭植えの花木・草花・果樹/200、洋ラン・鉢花・鉢植えの花木・果樹/500使用の目安月に2~3回適合作物開花促進
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする