曜日別特売
CY3RG10-158-M9BWL マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC 54128532

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)158ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード54128532品番CY3RG10-158-M9BWL
参考基準価格(税別)¥27,890販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)158配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする