CY3RG20-133 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2 SMC 54131621

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)133ポートねじの種類(-) Rc注文コード54131621品番CY3RG20-133
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)133配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする