曜日別特売
CY3RG40-560-M9BL CY3RG4 SMC 54139854

CY3RG4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)560ポートねじの種類(-) Rc注文コード54139854品番CY3RG40-560-M9BL
参考基準価格(税別)¥90,370販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする