曜日別特売
CY3RG50-162 CY3RG5 SMC 54140983

CY3RG5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)162ポートねじの種類(-) Rc注文コード54140983品番CY3RG50-162
参考基準価格(税別)¥129,030販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)162配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする